Carling Ek204-73 | Dpst 4 Konektörünü Açma/Kapama Anahtarı | 2x633 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ EK204-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AC3WMR 2X633

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık/Kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WMR Modeli: EK204-73Çapraz Referans: 2X633 / 24D496
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
€12.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Aktüatör Uzunluğu0.687 "
Aktüatör StiliBat
İletişim FormuDPST
HP1
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 150 Derece F
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.465 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuHPMontaj DeliğiÇalışma sıcaklığı. AralıkKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK721-D-4B-B Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık / Kapalı | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "Sekme20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€6.20
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK724-D-4B-B Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık / Kapalı | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-Bvida20 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€7.02
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK91-78 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "Sekme15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€8.09
CARLING TEKNOLOJİLERİ 2GK54-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AC3WLU 2X467 2GK54-73vida15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.687 "3/40.5 "Dia.32 Derece ila 185 Derece F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "€6.34
CARLING TEKNOLOJİLERİ DK284-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektör Açık / Kapalı | AC3WLZ 2X488 DK284-73vida16 VAC'de 125A, 8 VAC'de 250A0.687 "10.5 "Dia.0 Derece ila 150 Derece F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "€8.93
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık / Kapalı | AE2EXR 4X849 2GK51-731/4 "Sekme15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A0.687 "3/40.5 "Dia.32 Derece ila 185 Derece F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Çap0.465 "€5.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konnektör Açık/Kapalı
€12.09 / Adet