CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141831 Cafe Tepsi 14 x 18 Açık Kahverengi - 12'li Paket
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cafe Tepsi |
Renk | Açık kahve |
Malzeme | Polipropilen |
Toplam yükseklik | 0.98 " |
Uzunluk | 17.87 " |
toplam Genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.36 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 3924103000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101461 | bordo | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CT101469 | Çikolata kahverengi | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | €4.79 | ||
CT121661 | bordo | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | €135.17 | ||
CT121769 | Çikolata kahverengi | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | €171.86 | ||
CT141814 | Mavi | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | €6.93 | ||
CT121614 | Mavi | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | €5.92 | ||
CT141824 | Portakal | 1" | 18 " | 14 " | €6.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00