Carol 02301.r5 01 | Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Siyah | 4dpd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAROL 02301.R5 01 Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Siyah | AD7DKP 4DPD6

CAROL 02301.R5 01 Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7DKP Modeli: 02301.R5 01Çapraz Referans: 4DPD6
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
€107.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lamba Kablosu
RenkSiyah
İletken MalzemesiBakır
Maks. Alan sayısı Amper10
Nominal Dış Çap0.107 "0.210 x"
Iletken sayısı2
Biriktirme Uzunluğu250ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 140 Derece F
Gerilim300V
Tel Boyutu18 AWG
Tel türüSPT-1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapTel BoyutuTel türüÜcret
CAROL 02301.R5.08 ​​Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Kahverengi | AB3YFR 1W566 02301.R5.08Kahverengi100.107 "0.210 x"18 AWGSPT-1€105.49
CAROL 02301.R5.02 Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Beyaz | AC3TNF 2W374 02301.R5.02Beyaz100.107 "0.210 x"18 AWGSPT-1€85.10
CAROL 02304.R5.90 Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Şeffaf | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90Temizle100.107 "0.210 x"18 AWGSPT-1€82.58
CAROL 02303.R5.01 Lamba Kablosu Spt-2 16 Awg Siyah | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Siyah130.155 "0.295 x"16 AWGSPT-2€92.47
CAROL 02303.R5.02 Lamba Kablosu Spt-2 16 Awg Beyaz | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02Beyaz130.155 "0.295 x"16 AWGSPT-2€113.35
CAROL 02303.R5.08 ​​Lamba Kablosu Spt-2 16 Awg Kahverengi | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08Kahverengi130.155 "0.295 x"16 AWGSPT-2€118.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL 02301.R5 01 Lamba Kablosu Spt-1 18 Awg Siyah
€107.69 / Adet