CAROL 16064 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/4 50 fit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Kordon |
İletken Malzemesi | Bakır |
Ceket rengi | Siyah |
Ceket malzemesi | Kauçuk |
Ceket türü | SOOW |
Maks. Alan sayısı Amper | 35 |
Maks. Voltaj | 600 |
Nominal Dış Çap | 0.945 " |
Iletken sayısı | 4 |
Biriktirme Uzunluğu | 50ft. |
Örgülü / Katı | Karaya oturmuş |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 90 Derece C |
Tel Rengi | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil |
Tel Boyutu | 8 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8544493080 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Amper | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Biriktirme Uzunluğu | Tel Rengi | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 100ft. | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu | 8 AWG | €2,595.13 | ||
16075 | 36 | 1.2 " | 5 | 100ft. | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu | 6 AWG | €4,888.10 | ||
16063 | 40 | 0.84 " | 3 | 50ft. | Siyah, Beyaz, Yeşil | 8 AWG | €353.02 | ||
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 50ft. | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu | 8 AWG | €1,596.83 | ||
16063 | 40 | 0.84 " | 3 | 25ft. | Siyah, Beyaz, Yeşil | 8 AWG | €175.61 | ||
16064 | 35 | 0.945 " | 4 | 25ft. | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil | 8 AWG | €261.25 | ||
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 25ft. | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu | 8 AWG | €794.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00