CAROL 16075 Servis Kablosu SOOW Siyah 6/5 25 feet | AF6YQY 20PY16

CAROL 16075 Servis Kablosu SOOW Siyah 6/5 25 fit

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YQY Model: 16075Çapraz Referans: 20PY16

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,290.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Kordon
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiKauçuk
Ceket türüSOOW
Maks. Alan sayısı Amper36
Maks. Voltaj600
Nominal Dış Çap1.2 "
Iletken sayısı5
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Örgülü / KatıKaraya oturmuş
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 90 Derece C
Tel RengiSiyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu
Tel Boyutu6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 12.24
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu8544493080

Ürün Detayı:

  • İç Mekan / Dış Mekan (İç Mekan / Dış Mekan)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuTel RengiTel BoyutuÜcret
CAROL 16065 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/5 100 feet | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ft.Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu8 AWG€2,856.46
CAROL 16075 Servis Kablosu SOOW Siyah 6/5 100 feet | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu6 AWG€5,187.79
CAROL 16063 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/3 50 feet | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Siyah, Beyaz, Yeşil8 AWG€388.58
CAROL 16064 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/4 50 feet | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil8 AWG€575.24
CAROL 16065 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/5 50 feet | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Turuncu8 AWG€1,696.24
CAROL 16063 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/3 25 feet | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Siyah, Beyaz, Yeşil8 AWG€193.29
CAROL 16064 Servis Kablosu SOOW Siyah 8/4 25 feet | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil8 AWG€287.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL 16075 Servis Kablosu SOOW Siyah 6/5 25 fit
€1,290.23 / Adet