CAROL C0747A.41.10 Communication Cable, Riser, Shielded, 1000 Ft. Length, Gray
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | haberleşme Kablo |
İletken Boyutu | 24 AWG |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Ceket rengi | Gri |
Nominal Dış Çap | 0.303 " |
Iletken sayısı | 20 |
Biriktirme Uzunluğu | 1000 ft. |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 80 Derece C |
Voltaj derecesi | 300V |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.92 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Ceket malzemesi | Kablo Tipi | Renk | uzunluk | NEC Makalesi | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Korumalı / Korumasız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032s.18.10 | PVC | Ses ve Güvenlik, Yükseltici | Gri | 500ft. | 725 | 0.156 " | 2 | Korumasız | €173.76 | ||
E1034s.18.10 | PVC | Ses ve Güvenlik, Yükseltici | Gri | 500ft. | 725 | 0.187 " | 4 | Korumasız | €304.28 | ||
E3032s.18.86 | Esnek Koruma (R) PVC | Ses ve Güvenlik, Plenum | Gri | 500ft. | 800 Tip CMP | 0.156 " | 2 | Korumasız | €206.84 | ||
E3034s.18.86 | Esnek Koruma (R) PVC | Ses ve Güvenlik, Plenum | Gri | 500ft. | 800 Tip CMP | 0.185 " | 4 | Korumasız | €377.72 | ||
E2002s.18.10 | PVC | Ses ve Güvenlik, Yükseltici | Gri | 500ft. | 725 | 0.132 " | 2 | Korumalı | €143.35 | ||
E2006s.18.10 | PVC | Ses ve Güvenlik, Yükseltici | Gri | 500ft. | 725 Tip CL3R, 800 Tip CMR | 0.173 " | 6 | Korumalı | €275.59 | ||
E2008s.18.10 | PVC | Ses ve Güvenlik, Yükseltici | Gri | 500ft. | 725 Tip CL3R, 800 Tip CMR | 0.195 " | 8 | Korumalı | €335.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00