CAROL C0782A.41.10 Tel CM 20/4 300V 1000Ft Gri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | haberleşme Kablo |
Kablo Tipi | CM |
Renk | Gri |
İletken Renk Kodu Tablo Numarası | 6 |
İletken Boyutu | 20 AWG |
İletken Tipi | Kalaylı Bakır |
Ceket rengi | Gri |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 1000ft. |
NEC Makalesi | 800 |
Nominal Dış Çap | 0.236 " |
Iletken sayısı | 4 |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
Koruma | Folyo |
Koruyucu malzeme | Folyo |
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.) | 1000 |
Sıcaklık. menzil | -4 Derece ila 176 Derece F |
UPC | 094714012282 |
Dikey Tepsi Alev Testi | UL 70,000 BTU |
Gerilim | 300 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
HS kodu | 8544493080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Tipi | İletken Boyutu | + | uzunluk | NEC Makalesi | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | haberleşme Kablo | 1000ft. | 800 | 0.219 " | 6 | €992.05 | |
C0782A.41.10 | - | 20 AWG | Çok İletkenli Folyo Koruma Kablosu | 100ft. | NEC Makale 800 Tip CM 20 veya 22 AWG (UL: 75 Derece C) | 0.236 " | 4 | €279.56 | |
C0763A.41.10 | - | 22 AWG | Çok İletkenli Folyo Koruma Kablosu | 100ft. | NEC Makale 800 Tip CMR 20 veya 22 AWG (UL: 75 Derece C) | 0.219 " | 6 | €261.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00