Carol C0763a.41.10 | Çok İletkenli Folyo Koruma Kablosu 22 Awg | 20la11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CAROL C0763A.41.10 Çok İletkenli Folyo Koruma Kablosu 22 AWG | AF6VYA 20LA11

CAROL C0763A.41.10 Çok İletkenli Folyo Korumalı Kablo 22 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VYA Modeli: C0763A.41.10Çapraz Referans: 20LA11
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
€261.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok İletkenli Folyo Koruma Kablosu
İletken Boyutu22 AWG
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
uzunluk100ft.
NEC MakalesiNEC Makale 800 Tip CMR 20 veya 22 AWG (UL: 75 Derece C)
Nominal Dış Çap0.219 "
Iletken sayısı6
Korumalı / KorumasızKorumalı
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 176 Derece F
UPC079407390328

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8544493080

Ürün Detayı:

  • Katı / Bükülü (Bükülü)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo Tipiİletken Boyutu+uzunlukNEC MakalesiNominal Dış ÇapIletken sayısıÜcret
CAROL C0763A.41.10 Kablo CMR 22/6 300V 1000Ft Gri | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22 AWGhaberleşme Kablo1000ft.8000.219 "6€992.05
CAROL C0782A.41.10 Tel CM 20/4 300V 1000Ft Gri | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20 AWGhaberleşme Kablo1000ft.8000.236 "4€938.00
CAROL C0782A.41.10 Çok İletkenli Folyo Koruma Kablosu 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20 AWGÇok İletkenli Folyo Koruma Kablosu100ft.NEC Makale 800 Tip CM 20 veya 22 AWG (UL: 75 Derece C)0.236 "4€279.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CAROL C0763A.41.10 Çok İletkenli Folyo Korumalı Kablo 22 AWG
€261.91 / Adet