Cash Acme Eb45 | Basınç Regülatörü 3/4 İnç Npt 400 Psi | 31lh28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME EB45 Basınç Regülatörü 3/4 İnç Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME EB45 Basınç Regülatörü 3/4 İnç Npt 400 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MFA Modeli: EB45Çapraz Referans: 31LH28
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
€105.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiBronz
uymaIAPMO
Bağlantı TürüNPT
Yükseklik5.125 "
Giriş Boyutu3 / 4 "
uzunluk3 13 / 32 "
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı10 - 70 psi
Conta MalzemesiEPDM
UPC697285239425

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
CASH ACME 23136-0045 Basınç Regülatörü, 3/4 İnç Giriş Boyutu, 3/4 İnç Çıkış Boyutu, 5 1/2 İnç Uzunluk | CJ3BDF 49EL62 23136-0045€164.51
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME EB45 Basınç Regülatörü 3/4 İnç Npt 400 Psi
€105.63 / Adet