Nakit Hesabı Fvmx-3c | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnptxfnpt Giriş Boyutu 3/4" | 2xla6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME FVMX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT Giriş Boyutu 3/4 | AC3YEC 2XLA6

CASH ACME FVMX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 3/4"

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YEC Modeli: FVMX-3CÇapraz Referans: 2XLA6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€178.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği6"
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği2.5 "
BtuH1,912,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap UzunluğuStandart
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu2-1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)28.96
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiVücut genişliğiBtuHGiriş BoyutuGiriş Tipi+Çıkış BoyutuÜcret
CASH ACME FVMX-5C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT Giriş Boyutu 3/4" | AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası3 / 4 "€103.62
CASH ACME FVX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası3 / 4 "€192.71
CASH ACME FVMX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası1"€192.71
CASH ACME FVMX-5C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 1" | AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası1"€167.97
CASH ACME 18821-0150 Sıcaklık / Basınç Tahliye Vanası 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası3 / 4 "€31.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME FVMX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 3/4"
€178.79 / Adet