Cash Acme Fvmx-5c | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Mnptxfnpt Giriş Boyutu 3/4" | 2rmy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CASH ACME FVMX-5C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT Giriş Boyutu 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME FVMX-5C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 3/4"

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CWV Modeli: FVMX-5CÇapraz Referans: 2RMY8
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
€103.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği6"
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği2.5 "
BtuH1,912,000
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap UzunluğuStandart
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu4-3 / 4 "
UPC697285002869

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Cash Acme FVMX-5C kombinasyon sıcaklık ve basınç tahliye vanası, sıcak su ısıtıcılarına ve besleme tanklarına sıcaklık ve basınç koruması sağlamak için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Sıcaklık (210 derece F) veya basınç (150 psi) tahliye derecesi ayar noktasına ulaştıktan sonra valfin yeniden oturduğu otomatik bir işleme sahiptir.
  • Gerekli sıcaklık ve basınç oranına ulaşıldığında tamamen kapanmayı gerektiren bir diyafram ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ANSI Z21.22
  • ÖAM 4.4
  • ASME
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Termostatın amacı nedir?

A. Sıcaklık değişimlerini algılayan ve sıcaklık belli bir noktaya geldiğinde cihazı devreye sokan ayarlayıcı bir cihazdır.

S. Kaplanmış termal elemanların kullanımı nedir?

A. Valf, korozyona ve mineral birikmesine karşı koruma sağlamak için kaplı termal elemanlara sahiptir. Bu kaplama aynı zamanda bakırı ısıtıcı içindeki galvanik etkiden yalıtır.

S. Emniyet valfindeki test kolunun amacı nedir?

A. Sıcaklık ve basınç tahliye vanası, çalışma sırasında basınç kontrollerine izin veren bir test koluyla birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiVücut genişliğiBtuHGiriş BoyutuGiriş Tipi+Çıkış BoyutuÜcret
CASH ACME FVX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası3 / 4 "€192.71
CASH ACME FVMX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası1"€192.71
CASH ACME FVMX-5C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 1" | AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası1"€167.97
CASH ACME FVMX-3C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT Giriş Boyutu 3/4" | AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Sıcaklık / Basınç Tahliye Vanası 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası3 / 4 "€31.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH ACME FVMX-5C Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası MNPTxFNPT InletSize 3/4"
€103.62 / Adet