CASH VALVE 13675-0125 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 125 Psi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi |
gövde Malzemesi | Bronz |
Disk Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Fabrika Ayar Basıncı | 125 psi |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | FNPT |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | FNPT |
Toplam yükseklik | 6.75 " |
Uzunluk | 4.75 " |
basınç Aralığı | 75 - 175 psi |
Koltuk malzemesi | Monel |
Yay malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık. menzil | 40 Derece ila 450 Derece F |
Test Kolu | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8481809015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Koltuk malzemesi | Disk Malzemesi | Fabrika Ayar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | Bronz | Metal | 200 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,556.74 | |
8374-0400 | Bronz | Metal | 400 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,556.74 | |
8374-0100 | Bronz | Metal | 100 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,556.74 | |
8374-0050 | Bronz | Metal | 50 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | €1,584.03 | |
8342-0200 | Bronz | Metal | 200 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | €779.09 | |
8342-0050 | Bronz | Metal | 50 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | €779.09 | |
8342-0400 | Bronz | Metal | 400 psi | 40 Derece ila 450 Derece F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | €769.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00