Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARA VALFİ 14851-0125 Basınç Tahliye Valfi 1/2 İnç 125 Psi Ss | AD2LGU 3RAC1

CASH VALVE 14851-0125 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 125 Psi Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LGU Model: 14851-0125Çapraz Referans: 3RAC1
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
€4,320.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar Geri Basın. Emniyet Valfi
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik6.75 "
Uzunluk4.75 "
basınç Aralığı75 - 175 psi
Koltuk malzemesiPaslanmaz çelik
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 450 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.89
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukbasınç AralığıÜcret
NAKİT VANASI 13724-0010 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 - 20 psi€5,213.68
NAKİT VANASI 13724-0278 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 - 380 psi€5,213.68
NAKİT VANASI 13724-0055 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 - 90 psi€5,213.68
NAKİT VANASI 13724-0350 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 - 400 psi€5,213.68
NAKİT VANA 13724-0083 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 - 125 psi€5,213.68
NAKİT VANASI 13724-0140 Basınç Tahliye Vanası 1 İnç 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 - 230 psi€5,213.68
NAKİT VANASI 14851-0013 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 - 25 psi€4,320.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE 14851-0125 Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç 125 Psi Ss
€4,320.03 / Adet