Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANASI 20253-0045 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 20 ila 70 Psi | AD2KGW 3PZJ7

CASH VALVE 20253-0045 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 20 - 70 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KGW Model: 20253-0045Çapraz Referans: 3PZJ7
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
€487.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiBronz
Yükseklik6.25 "
Giriş Boyutu3 / 8 "
uzunluk3.875 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Basınç Ayar Aralığı20 - 70 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş BoyutuuzunlukMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANASI 12397-0028 Basınç Regülatörü 1 İnç 10 ila 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 Derece F1"10 - 45 psi€1,167.23
NAKİT VANASI 12397-0040 Basınç Regülatörü 1 İnç 20 ila 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 Derece F1"20 - 60 psi€1,167.23
NAKİT VANASI 12397-0011 Basınç Regülatörü 1 İnç 2 ila 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 Derece F1"2 - 20 psi€1,167.23
NAKİT VANASI 12397-0078 Basınç Regülatörü 1 İnç 55 - 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 Derece F1"55 - 100 psi€1,167.23
NAKİT VANASI 12397-0120 Basınç Regülatörü 1 İnç 90 ila 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 Derece F1"90 - 150 psi€1,167.23
NAKİT VANASI 15580-0030 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 10 ila 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 Derece F1 / 2 "10 - 50 psi€605.30
NAKİT VANASI 15580-0016 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 2 ila 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 Derece F1 / 2 "2 - 30 psi€605.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE 20253-0045 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 20 - 70 Psi
€487.40 / Adet