Proto J075903/4 | Darbeli Bit 3/4 X 4-3/8inç 6pt Siyah Oksit | 1ax71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J075903 / 4 Darbe Ucu 3/4 x 4-3 / 8in 6pt Siyah Oksit | AA8ZHA 1AX71

PROTO J075903/4 Darbeli Bit 3/4 x 4-3/8 inç 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZHA Modeli: J075903/4Çapraz Referans: 1AX71
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
€71.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.875 "
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk4.375 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukbedenÜcret
PROTO J075907 / 8 Darbe Ucu 3/4 x 4-3 / 4in 6pt Siyah Oksit | AA8ZHB 1AX72 J075907 / 82 7 / 32 "4.75 "7 / 8 "€87.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J075903/4 Darbeli Bit 3/4 x 4-3/8 inç 6pt Siyah Oksit
€71.36 / Adet