Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEKER BAĞLANTISI CDP-G-1 Küçük Tekerlek 650 Lb 4 D x 2 In. | AG6WTR 49H856

CASTER CONNECTION CDP-G-1 Teker Teker 650 Lb 4 D x 2 In.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WTR Modeli: CDP-G-1Çapraz Referans: 49H856
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
€47.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeAlüminyum
Durometre87 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu2.375 "
Hub Genişliği2-3 / 8 "
Yük katsayısı650 lb
Değiştirme içinMfr. No.CDP-G-5, CDP-G-6, CDP-G-7
DayanıklıMetal Kalıntısı, Kimyasallar, Fren Sıvısı, Şanzıman Sıvıları, Servo Direksiyon Sıvısı, Antifriz, Motor Yağı
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiPortakal
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8716900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıTekerlek çapıÜcret
TEKER BAĞLANTISI CDP-G-2 Küçük Tekerlek 750 Lb 5 D x 2 In. | AG6WTT 49H857 CDP-G-2300 ila 999 lb.750 lb5"€41.61
TEKERLEK BAĞLANTISI CDP-G-3 Küçük Tekerlek 1000 Lb 6 D x 2 In. | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000 ila 2999 lb.1000 lb6"€55.69
TEKERLEK BAĞLANTISI CDP-G-4 Küçük Tekerlek 1200 Lb 8 D x 2 In. | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000 ila 2999 lb.1200 lb8"€90.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASTER CONNECTION CDP-G-1 Teker Teker 650 Lb 4 D x 2 In.
€47.74 / Adet