Ccl 62204 | Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 7/8 In | 6nvk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CCL 62204 Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 7/8 In | AE9YRM 6NVK7

CCL 62204 Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YRM Model: 62204Çapraz Referans: 6NVK7
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
€16.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi
Kam Uzunluğu (In.)7/8
Kam Genişliği (In.)5/8
BitişPaslanmaz çelik
Baş Dia.7 / 8 "
Anahtar Türübenzer
Montaj Deliği Çapı3 / 4 "
TipDiskli Bardak
Dönüş Yönünün Kilidini AçSaat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine
Kilit Açma Yarıçapı (Derece)90 ya 180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8301300060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüÜcret
CCL 62207 Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 5/8 In | AE9YRN 6NVK8 62207benzer€16.28
CCL 62214 Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 7/8 In | AE9YRP 6NVK9 62214Farklı€15.61
CCL 62217 Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 5/8 In | AE9YRQ 6NVL0 62217Farklı€16.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CCL 62204 Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi 7/8 In
€16.10 / Adet