Cdi Control Devices Cb33 | Valf Kontrolü 3/8 In | 5x781 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI CB33 Valf Kontrolü 3/8 In | AE7DLA 5X781

CDI CONTROL DEVICES CB33 Valf Kontrolü 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DLA Modeli: CB33Çapraz Referans: 5X781

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€33.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Giriş3/8 (F) NPT
uzunluk2.187 "
MalzemeDökme Pirinç
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.450 F
MontajDikey ya da Yatay
Çıkış3/8 (F) NPT
Dokunma BoyutuBasınç Anahtarı Boşaltıcı Bağlantısı için 1/8 "
TipHava

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Disk (Maksimum Hava Akışı İçin Pozitif Oturmalı Flouropolimer)
  • Akış Aralığı Serbest Hava (CFM) (0-22)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipHex BoyutuGirişuzunlukMalzemeMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.ÇıkışÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI CB10 Valf Kontrolü 1 Giriş | AB8WGJ 2A165 CB10Hava-1 (F) NPT3.5 "Dökme Pirinç250 psi450 F1 (F) NPT€125.38
CDI KONTROL CİHAZLARI CB12 Valf Kontrolü 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Hava-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Dökme Pirinç250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€170.06
CDI KONTROL CİHAZLARI IC25-AB Valf İnç Hattı 1/4 Fnpt Giriş/çıkış | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABÇizgide13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Pirinç400 psi400 F1/4 (F) NPT€23.32
CDI KONTROL CİHAZLARI IC38-AB Valf İnç Hattı 3/8 Fnpt Giriş/çıkış | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABÇizgide13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Pirinç400 psi400 F3/8 (F) NPT€34.43
CDI KONTROL CİHAZLARI IC50 Valve Check 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Çizgide-1/2 (F) NPT2.875 "Pirinç-400 F1/2 (F) NPT€34.95
CDI KONTROL CİHAZLARI IC75 Valf Kontrolü 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Çizgide-3/4 (F) NPT3.25 "Pirinç-400 F3/4 (F) NPT€49.10
CDI KONTROL CİHAZLARI CB25 Valf Kontrolü 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Hava-1/4 (F) NPT1.75 "Dökme Pirinç250 psi450 F1/4 (F) NPT€29.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES CB33 Valf Kontrolü 3/8 In
€33.42 / Adet