Cdi Control Devices Dp25-1a060 | Pnömatik Tahliye Vanası | 6d913 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI DP25-1A060 Pnömatik Tahliye Vanası | AE8GGQ 6D913

CDI CONTROL DEVICES DP25-1A060 Pnömatik Tahliye Vanası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GGQ Modeli: DP25-1A060Çapraz Referans: 6D913
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
€12.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye vanası
Giriş1 / 4 "
Maks. Sıcaklık.200 F
Toplam yükseklik1 1 / 16 "
basınç Aralığı200 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES DP25-1A060 Pnömatik Tahliye Vanası
€12.67 / Adet