Cdi Control Devices M2525-1wa | Valf Kontrolü | 6d914 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI M2525-1WA Vana Kontrolü | AE8GGR 6D914

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA Valf Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GGR Modeli: M2525-1WAÇapraz Referans: 6D914
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
€10.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Hex Boyutu9 / 16 "
Giriş1/4 (M) NPT
uzunluk1 1 / 3 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Çıkış1/4 (M) NPT
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipHex BoyutuGirişuzunlukMalzemeMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.ÇıkışÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI CB10 Valf Kontrolü 1 Giriş | AB8WGJ 2A165 CB10Hava-1 (F) NPT3.5 "Dökme Pirinç250 psi450 F1 (F) NPT€125.38
CDI KONTROL CİHAZLARI CB12 Valf Kontrolü 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Hava-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Dökme Pirinç250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€170.06
CDI KONTROL CİHAZLARI IC25-AB Valf İnç Hattı 1/4 Fnpt Giriş/çıkış | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABÇizgide13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Pirinç400 psi400 F1/4 (F) NPT€23.32
CDI KONTROL CİHAZLARI IC38-AB Valf İnç Hattı 3/8 Fnpt Giriş/çıkış | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABÇizgide13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Pirinç400 psi400 F3/8 (F) NPT€34.43
CDI KONTROL CİHAZLARI IC50 Valve Check 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Çizgide-1/2 (F) NPT2.875 "Pirinç-400 F1/2 (F) NPT€34.95
CDI KONTROL CİHAZLARI IC75 Valf Kontrolü 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Çizgide-3/4 (F) NPT3.25 "Pirinç-400 F3/4 (F) NPT€49.10
CDI KONTROL CİHAZLARI CB25 Valf Kontrolü 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Hava-1/4 (F) NPT1.75 "Dökme Pirinç250 psi450 F1/4 (F) NPT€29.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA Valf Kontrolü
€10.93 / Adet