Cdi Control Devices Pr38-000 | Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç 0 ila 20 Psi | 36jn37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI PR38-000 Basınç Tahliye Valfi 3/8 İnç 0 - 20 psi | AH6XCR 36JN37

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç 0 - 20 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XCR Modeli: PR38-000Çapraz Referans: 36JN37
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
€24.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapakçık
(M) NPT Girişi3/8
gövde MalzemesiPirinç
Akış kapasitesi5
işlevBasınç Tahliye
Büyü11/16
uzunluk1.75 "
Maks. Sıcaklık.250
basınç Aralığı0 için 20
Conta MalzemesiPirinç
Yay malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Poppet: Paslanmaz Çelik

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç 0 - 20 psi
€24.27 / Adet