Cdi Control Devices Scb7510-0a125 | Valf Güvenliği | 4tk19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI SCB7510-0A125 Valf Güvenliği | AD9LWR 4TK19

CDI CONTROL DEVICES SCB7510-0A125 Valf Güvenliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LWR Modeli: SCB7510-0A125Çapraz Referans: 4TK19

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€172.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Emniyet Valfi
(F) NPT Çıkışı1 In.
(M) NPT Girişi3/4 inç
gövde MalzemesiPirinç / Paslanmaz Çelik
Maks. Sıcaklık.250 F
O-RingYakalanan Silikon
Ön Ayar Ayarı (PSI)125
Anma CFM @ Ayar Basıncı496
Fok balığıSilikon Kauçuk, Kurşun
KoltukPirinç / Silikon
baharPaslanmaz çelik
Valf TipiVidalı Çıkış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiFok balığıbaharValf TipiÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB5010-0A125 Valf Güvenliği | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€169.31
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB5010-0A150 Valf Güvenliği | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€172.76
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB5075-0A125 Valf Güvenliği | AD9LWP 4TK17 SCB5075-0A125Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€159.39
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB5075-0A150 Valf Güvenliği | AD9LWQ 4TK18 SCB5075-0A150Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€169.33
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB7510-0A150 Valf Güvenliği | AD9LWT 4TK20 SCB7510-0A150Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€172.62
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB7575-0A125 Valf Güvenliği | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€171.62
CDI KONTROL CİHAZLARI SCB7575-0A150 Valf Güvenliği | AD9LWV 4TK22 SCB7575-0A150Pirinç / Paslanmaz ÇelikSilikon Kauçuk, KurşunPaslanmaz çelikVidalı Çıkış€167.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES SCB7510-0A125 Valf Güvenliği
€172.76 / Adet