Cdi Kontrol Cihazları Vr10-013 | Valf Tahliyesi 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | 3etu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI VR10-013 Valf Tahliyesi 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Valf Tahliye 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YHB Modeli: VR10-013Çapraz Referans: 3ETU7
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
€220.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum/Basınç Tahliye Vanası
(M) NPT Girişi1 In.
gövde MalzemesiPirinç
Akış kapasitesi0 - 40 CFM
işlevPoppet ve Yayı Tersine Çevirerek Vakumdan Basınç Tahliyesine Kolayca Dönüştürün
Büyü1-5 / 8 "
uzunluk5.25 "
Maks. Sıcaklık.250 F
basınç Aralığı0 - 20 psi
Conta MalzemesiNitril
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Vakum Aralığı0 ila 30 İnç Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Poppet (O-Ring Contalı Pirinç Piston)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Valf Tahliye 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
€220.79 / Adet