Ceco Lt-b1 4 X 25 | Pencere Seti 5x26 In | 3peu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CECO LT-B1 4 X 25 Pencere Kiti 5x26 In | AD2GVM 3PEU4

CECO LT-B1 4 X 25 Pencere Kiti 5x26 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GVM Model: LT-B1 4X25Çapraz Referans: 3PEU4
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
€169.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Pencere Çerçeve Kiti
BitişGalvaniz tavlı
Malzeme20 kalibre galvanizli Çelik
Açılış yüksekliği27 "
Açılış genişliği5"
Pencere Yüksekliği26 "
Pencere Genişliği4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7308305015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçılış yüksekliğiAçılış genişliğiPencere YüksekliğiPencere GenişliğiÜcret
CECO LT-B1 3 X 33 Pencere Kiti 4x34 In | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3X3335 "5"34 "4"€180.99
CECO LT-B1 5 X 20 Pencere Kiti 6x21 In | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5X2022 "7"21 "6"€145.67
CECO LT-B1 10 X 10 Pencere Kiti 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10X1012 "12 "11 "11 "€114.37
CECO LT-B1 22 X 28 Pencere Kiti 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22X2830 "24 "29 "23 "€238.86
CECO LT-B1 24 x 30 Pencere Kiti 25x31 In | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24x3031 "26 "30 "25 "€274.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CECO LT-B1 4 X 25 Pencere Kiti 5x26 In
€169.31 / Adet