CECO LT-B1 22 X 28 Pencere Kiti 23x29 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Pencere Çerçeve Kiti |
Bitiş | Galvaniz tavlı |
Malzeme | 20 kalibre galvanizli Çelik |
Açılış yüksekliği | 30 " |
Açılış genişliği | 24 " |
Pencere Yüksekliği | 29 " |
Pencere Genişliği | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 7308305015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Pencere Yüksekliği | Pencere Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-B1 3X33 | 35 " | 5" | 34 " | 4" | €180.99 | |
LT-B1 4X25 | 27 " | 5" | 26 " | 4" | €169.31 | |
LT-B1 5X20 | 22 " | 7" | 21 " | 6" | €145.67 | |
LT-B1 10X10 | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | €114.37 | |
LT-B1 24x30 | 31 " | 26 " | 30 " | 25 " | €274.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00