Century 953 | Doğrudan Tahrikli Motor, Kalıcı Bölünmüş Kapasitör, 1-Faz, 1/15 ila 1/60 H | 45gl69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 953 Doğrudan Tahrik Motoru, Kalıcı Bölünmüş Kapasitör, 1 Faz, 1/15 - 1/60 H | CD2KXR 45GL69

CENTURY 953 Doğrudan Tahrik Motoru, Kalıcı Bölünmüş Kapasitör, 1-Faz, 1/15 - 1/60 H

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2KXR Model: 953Çapraz Referans: 45GL69
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
€423.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan tahrik motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Kondansatör GerekliDahil
çerçeve42
Tam Yük Amperi0.8/0.5/0.35
HP1 / 15, 1 / 60'e
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4 9 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıOEM Değiştirme
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1100
Uzunluk25.437 "
Faz1
Değiştirme içinK48HXBJA-956
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu10-7/16" and 10-5/16"
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıYatakVücut ÇapıMotor Muhafaza TasarımıMotor Alt UygulamasıUzunlukHizmet faktörüMil Dia.Ücret
CENTURY C663 Doğrudan Tahrikli Motor, 3/4 hp | CH6NPZ 45GL99 C66340 Derece Ctop6.5 "Damlatmaz AçıkKondenser Fanı14 7 / 16 "15 / 8 "€1,165.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 953 Doğrudan Tahrik Motoru, Kalıcı Bölünmüş Kapasitör, 1-Faz, 1/15 - 1/60 H
€423.14 / Adet