CENTURY C663 Doğrudan Tahrik Motoru, 3/4 hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrudan tahrik motoru |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 6.5 " |
Görev Döngüsü | Sürekli |
çerçeve | 56Z |
Tam Yük Amperi | 4.8 - 4.2/2.1A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz |
Uzunluk Daha Az Şaft | 10 1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | OEM Değiştirme |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Tipi | Beşik Tabanı |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CCW |
Motor Alt Uygulaması | Kondenser Fanı |
Motor Termal Koruması | Oto |
Etiket RPM | 1100 |
Hız Sayısı | 1 |
Uzunluk | 14 7 / 16 " |
Faz | 1 |
Değiştirme için | 8-184787-01 |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 4 1 / 8 " |
Gerilim | 208-230/460VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.84 |
Menşe Ülkesi | Meksika |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Yatak | Vücut Çapı | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Alt Uygulaması | Uzunluk | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | 40 Derece C | kol | 5" | Açık Hava | Doğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici | 25.437 " | 1.00 | 1 / 2 " | €423.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00