Century 9667 | Ünite Isıtıcı Motoru 1/12 Hp 1050 115 V 42y | 4ue32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 9667 Ünite Isıtıcı Motoru 1/12 Hp 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32

CENTURY 9667 Ünite Isıtıcı Motor 1/12 Hp 1050 115 V 42y

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QKG Model: 9667Çapraz Referans: 4UE32
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
€77.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Isıtıcı Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yatakkol
Vücut Çapı5"
GörevSürekli Air-Over
Verimlilik GrubuStandart
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi1.8
HP1/12
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft6 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj TipiYüzük
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıBirim Isıtıcı
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajHalka / Delik
Etiket RPM1050
Hız Sayısı1
Uzunluk8.187 "
Faz1
Yüzük Çapı2-1 / 4 "
Ring Merkezine Yüzük6-5 / 16 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1.5 "
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.3
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMVerimlilik GrubuTam Yük AmperiUzunlukRing Merkezine YüzükRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
CENTURY U6521 Ünite Isıtıcı Motoru 1/8 Hp 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Yüksek2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€258.09
CENTURY 9668 Ünite Isıtıcı Motoru 1/12 Hp 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Standart0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€60.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 9667 Ünite Isıtıcı Motor 1/12 Hp 1050 115 V 42y
€77.98 / Adet