Century 9668 | Ünite Kalorifer Motoru 1/12 Hp 1550 208-230 V | 4ue33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 9668 Ünite Isıtıcı Motoru 1/12 Hp 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33

CENTURY 9668 Ünite Kalorifer Motoru 1/12 Hp 1550 208-230 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QKH Model: 9668Çapraz Referans: 4UE33
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
€60.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Isıtıcı Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Yatakkol
Vücut Çapı5"
GörevSürekli Air-Over
Verimlilik GrubuStandart
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi0.65-0.65
HP1/12
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft6 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj TipiYüzük
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıBirim Isıtıcı
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajHalka / Delik
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Uzunluk8.187 "
Faz1
Yüzük Çapı2-1 / 4 "
Ring Merkezine Yüzük6-5 / 16 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1.5 "
Termal korumaOto
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.43
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMVerimlilik GrubuTam Yük AmperiUzunlukRing Merkezine YüzükRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
CENTURY U6521 Ünite Isıtıcı Motoru 1/8 Hp 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Yüksek2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€258.09
CENTURY 9667 Ünite Isıtıcı Motoru 1/12 Hp 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Standart1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€77.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 9668 Ünite Kalorifer Motoru 1/12 Hp 1550 208-230 V
€60.02 / Adet