Century Fe1016sf | Kondenser Fan Motoru 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | 1ume7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY FE1016SF Kondenser Fan Motoru 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7

CENTURY FE1016SF Kondenser Fan Motoru 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PAV Modeli: FE1016SFÇapraz Referans: 1UME7 / 4MB21

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€204.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Yataktop
Vücut Çapı5.625 "
Kondansatör Gerekli2MDV4
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.3-1.4
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıF
Kurşun Uzunluğu36 "
Uzunluk Daha Az Şaft4 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı70 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıÇift Daire
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıKondenser Fanı
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajSaplama / Bant / Delik
Etiket RPM1075
Hız Sayısı1
Uzunluk10 13 / 16 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu6"
Mil YönüYukarı aşağı
Şaft TipiÇift Daire
Damızlık Desen3-5/8 x 3-5/8"
Saplama Miktarı4
Damızlık Boyutu8-32 "
Termal korumaOto
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.81
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiYatakVücut ÇapıHPHzYalıtım sınıfıKurşun UzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
CENTURY FE1018SF Kondenser Fan Motoru 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1top5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€303.27
CENTURY FE1028SF Kondenser Fan Motoru 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5top5.625 "1/460F48 "5.437 "€318.37
CENTURY FE1058SF Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5top5.625 "1/260F48 "6.437 "€397.43
CENTURY FEH1056SF Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0 / 1.5top5.625 "1/260F36 "6.437 "€312.74
CENTURY FC3056F Kondenser Fan Motoru 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0 / 1.5top5.625 "1/260F5 "7 için"7 13 / 16 "€553.85
CENTURY ORM5458B Kondenser Fan Motoru 1/6 ila 1 / 3hp 1075 Devir | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2top5.625 "1 / 3, 1 / 6'e60B35 1/2 "- 38 1/2"4.125 "€186.51
CENTURY ORM5488B Kondenser Fan Motoru 1/6 - 1/3 Bg 825 Rpm | AD2LTD3RCP9 ORM5488B2.1top5.625 "1 / 3, 1 / 6'e60B48 "51 için"4.875 "€260.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY FE1016SF Kondenser Fan Motoru 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz
€204.36 / Adet