Century Fsp4006'lar | Motor Psc 1/8 Hp 1050 Rpm 115v 48y Oao | 4uu71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY FSP4006S Motor Psc 1/8 Hp 1050 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXD 4UU71

CENTURY FSP4006S Motor Psc 1/8 Bg 1050 Rpm 115v 48y Oao

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9TXD Modeli: FSP4006SÇapraz Referans: 4UU71
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
€281.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Tahrikli Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Cıvata Çember Çapı5.187 "
Kondansatör DahilEvet
Kondansatör GerekliDahil
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi2.4
HP1/8
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft5.375 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuYatay
Motor Montaj TipiYüzük
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajYüzük
Etiket RPM1050
Hız Sayısı1
Faz1
Esnek Halka Dia.2.5 "
Ring Merkezine Yüzük4-15 / 16 "
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu4 15 / 16 "
Mil YönüYatay
Damızlık KonumuMil Ucu
Damızlık Desen3-5/8 x 3-5/8"
Damızlık Boyutu# 8-32 x 5/8 "
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.94
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeveYatakVücut ÇapıTam Yük AmperiHPHzYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftÜcret
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Çay | AD2LTX 3RCU8 OGD101648Ykol5.625 "1.01/660B3.875 "€223.77
CENTURY 9403 Motor Gölgeli Kutup 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342kol5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Çay | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648Ykol5.625 "1.51/460B4.25 "€241.09
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648Ykol5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Bg 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648Ykol5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Bg 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648Ykol5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
CENTURY ONR6026 Motor Gölgeli Direk 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642Ykol5"6.51/560B4.625 "€239.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY FSP4006S Motor Psc 1/8 Bg 1050 Rpm 115v 48y Oao
€281.23 / Adet