Century Oan470 | Motor Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | 12n952 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Bg 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952

CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Bg 3200 Rpm 460v 48y Oao

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JFC Modeli: OAN470Çapraz Referans: 12N952
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
€525.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Yataktop
Vücut Çapı5-11 / 16 "
Cıvata Çember Çapı5.15 "
Kondansatör Gerekli2MDV4
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi0.9
HP1/4
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft6"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıOEM Değiştirmeleri
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBant
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajBant
Etiket RPM3200
Hız Sayısı1
Uzunluk8.75 "
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı3001-3600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu2.75 "
Damızlık Boyutu# 8-32 x 1/2 "
Termal korumaOto
UPC786674026958
Gerilim460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.86
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPYatakVücut ÇapıHzYalıtım sınıfıKurşun UzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıÜcret
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4top5.625 "60B-7"60 Derece C€539.58
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4top5.625 "50/60B-8.375 "60 Derece C€550.59
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Bg 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3top5-11 / 16 "60B-5.25 "60 Derece C€522.27
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4top5-11 / 16 "60B-8.375 "60 Derece C€535.01
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4top5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 Derece C€728.54
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 Rpm 115v 42y Açık | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20kol5"60B-4.25 "60 Derece C€428.60
CENTURY 160A Motor Psc 1/3 Bg 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 Derece C€293.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Bg 3200 Rpm 460v 48y Oao
€525.38 / Adet