Century Otr1004 | Motor Psc 1/8 Hp 1650rpm 200-230v 48y Tenv | 4uy96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY OTR1004 Motor Psc 1/8 Bg 1650rpm 200-230v 48y Tenv | AD9UDU 4UY96

CENTURY OTR1004 Motor Psc 1/8 Bg 1650rpm 200-230v 48y Tenv

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9UDU Modeli: OTR1004Çapraz Referans: 4UY96

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€208.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Cıvata Çember Çapı5.187 "
Kondansatör Gerekli2MDV3
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi0.7-0.9
HP1/8
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.625 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıOEM Değiştirmeleri
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajTektaş
Etiket RPM1650
Hız Sayısı1
Uzunluk5.125 "
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1601-1700
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.5 "
Damızlık Desen3-5/8 x 3-5/8"
Termal korumaOto
Gerilim200-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPYatakVücut ÇapıHzYalıtım sınıfıKurşun UzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıÜcret
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4top5.625 "60B-7"60 Derece C€485.63
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4top5.625 "50/60B-8.375 "60 Derece C€579.67
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Bg 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4top5-11 / 16 "50/60B-6"40 Derece C€557.56
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Bg 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3top5-11 / 16 "60B-5.25 "60 Derece C€548.64
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4top5-11 / 16 "60B-8.375 "60 Derece C€566.66
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4top5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 Derece C€764.95
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 Rpm 115v 42y Açık | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20kol5"60B-4.25 "60 Derece C€441.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY OTR1004 Motor Psc 1/8 Bg 1650rpm 200-230v 48y Tenv
€208.54 / Adet