Century Ral10156 | Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm | 4ub73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY RAL10156 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm | AD9QFB 4UB73

CENTURY RAL10156 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QFB Modeli: RAL10156Çapraz Referans: 4UB73

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€279.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oda Klima Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5.625 "
Kondansatör GerekliMfr. 2MDV2, 2MDV3, 2MDV4
GörevSürekli Hava Üzerinden
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi0.63
HP1/15
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Kurşun Uzunluğu28 "
Uzunluk Daha Az Şaft4.625 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiYüzük
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıOda Klima
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
MontajYüzük
Etiket RPM1075
Hız Sayısı3
Faz1
Esnek Halka Dia.2.5 "
Ring Merkezine Yüzük4.187 "
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1001-1100
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu5 5 / 16 "
Şaft TipiDüz
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıVücut ÇapıCıvata Çember ÇapıKurşun UzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor TasarımıMotor TipiÜcret
CENTURY DBL4404 Oda Klima Motoru Gölgeli Kutup Oao 1550 Devir | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 Derece CGölgeli KutupGölgeli Kutup€265.02
CENTURY 7DB6408 Oda Klima Motoru Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörPSC€302.48
CENTURY OFC1024 Oda Klima Motoru Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "36 için"4 11 / 16 "40 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörPSC€279.79
CENTURY 748 Oda Klima Motoru Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "31 için"4.625 "40 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörPSC€312.94
CENTURY 747 Oda Klima Motoru Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "34 için"4 11 / 16 "40 Derece CKalıcı Bölünmüş KapasitörPSC€323.69
CENTURY 955 Oda Klima Motoru Gölgeli Kutup Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "41 için"4 15 / 16 "40 Derece CGölgeli KutupGölgeli Kutup€474.36
CENTURY DBL64062 Oda Klima Motoru Gölgeli Direk Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 Derece CGölgeli KutupGölgeli Kutup€249.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY RAL10156 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm
€279.06 / Adet