Century Rb2014 | Motor Bölünmüş Faz 1/6 Hp 1725 115v 48z Açık | 4ue73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY RB2014 Motor Ayrık Faz 1/6 Hp 1725 115v 48z Açık | AD9QKX 4UE73

CENTURY RB2014 Motor Ayrık Faz 1/6 Hp 1725 115v 48z Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QKX Modeli: RB2014Çapraz Referans: 4UE73
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
€321.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayış Tahrik Motoru
Yataktop
Vücut Çapı5.625 "
GörevSürekli
ÇevirmeAçılış
çerçeve48Z
Tam Yük Amperi5.1
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft7.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıBölünmüş Faz
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiBeşik Tabanı
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıBelt Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiBölünmüş Faz
Montajbeşik
Etiket RPM1725
Uzunluk9.125 "
Faz1
Esnek Halka Dia.2.5 "
Ring Merkezine Yüzük6-15 / 16 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1701-1800
Hizmet faktörü1.35
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.875 "
Damızlık Desen3-5/8 x 3-5/8"
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.88
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor TasarımıYatakVücut ÇapıMotor Muhafaza TasarımıMotor Termal KorumasıMotor TipiMontajEtiket RPMÜcret
CENTURY 889A Motor Ayrık Faz 1/3 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ABölünmüş Faztop5.625 "Damlatmaz AçıkOtoBölünmüş Fazbaz1725€258.05
CENTURY AR2054 Motor Ayrık Faz 1/2 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Bölünmüş Fazkol5.625 "Damlatmaz AçıkOtoBölünmüş FazAyarlanabilir Yüzük1725€365.53
CENTURY RS2014 Motor Ayrık Faz 1/6 Hp 1725 115v 56z Açık | AD9QKU 4UE68 RS2014Bölünmüş Fazkol5.625 "Açık HavaOtoBölünmüş Fazbeşik1725€307.65
CENTURY F344V1 Motor Ayrık Faz 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Bölünmüş Faztop5.625 "Damlatmaz AçıkOtoBölünmüş Fazbeşik3450€402.68
CENTURY GF2014 Motor Ayrık Faz 1/6 Hp 1725 115v 48 Açık | AD9QLC 4UE81 GF2014Bölünmüş Fazkol5.625 "Açık HavaOtoBölünmüş Fazbeşik1725€346.22
CENTURY BF2054 Motor Ayrık Faz 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Bölünmüş Faztop5.625 "Açık HavaOtoBölünmüş Fazbeşik1725€436.59
CENTURY SGF2034V3 Motor Ayrık Faz 1/3 Hp 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Bölünmüş Faztop6.5 "Damlatmaz AçıkOtoBölünmüş Fazbeşik1725/850€500.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY RB2014 Motor Ayrık Faz 1/6 Hp 1725 115v 48z Açık
€321.84 / Adet