CEP 6415 Uzatma Kablosu Seti 50ft 10/4 30a Sow
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jeneratör Uzatma Kablosu |
Renk | Siyah |
Kordon uzunluğu | 50ft. |
Ölçer / İletken | 10/4 |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
Ceket rengi | Siyah |
Ceket malzemesi | Kauçuk |
Maks. Alan sayısı Amper | 30 |
NEC Kordon Tanımlaması | SOW |
NEMA Fiş Yapılandırması | L14-30P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | L14-30R |
Nominal Dış Çap | 0.715 " |
Çıkış Sayısı | 1 |
Güç göstergesi | Yok hayır |
Shape | yuvarlak |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 194 Derece F |
Gerilim | 120/240 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.85 |
Gemi genişliği (cm) | 14.22 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00