Chainflex CF130us-07-25-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 6a 600v | 2tzr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 6a 600v | AC3JXK 2TZR8

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 6a 600v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JXK Modeli: CF130US-07-25-25Çapraz Referans: 2TZR8
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
€238.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiBakır
Ölçer / İletken18/25
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper6
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.69 "
Iletken sayısı25
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.52
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-07-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 6a 600v | AC3JTF 2TZD1 CF130US-07-25Saf bakırBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€15.91
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Saf bakır100ft.€947.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 6a 600v
€238.14 / Adet