Chainflex CF130us-25-12-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 13a 600v | 2tzu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 13a 600v | AC3JXX 2TZU1

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 13a 600v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JXX Modeli: CF130US-25-12-25Çapraz Referans: 2TZU1
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
€376.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiBakır
Ölçer / İletken14/12
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper13
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.615 "
Iletken sayısı12
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-25-12 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Saf bakırBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€14.66
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Saf bakır100ft.€1,505.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 13a 600v
€376.35 / Adet