COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 Serisi Hızlı Ayırma Kaplinleri
stil | Model | Vücut Çapı | Bağlantı Türü | + | uzunluk | Dia İçinde Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D40008 | 1.5 " | Sıkıştırma | Panel Montaj Ek Parçası | 3.32 " | - | €58.00 | |
B | NS6D42006 | 1.5 " | Dikenli | Panel Montaj Ek Parçası | 2.85 " | 3 / 8 " | €46.29 | |
C | NS6D42008 | 1.5 " | Dikenli | Panel Montaj Ek Parçası | 2.85 " | 1 / 2 " | €45.69 | |
D | NS6D20008 | 1.31 " | Sıkıştırma | Satır İçi Ekle | 3.01 " | - | €46.70 | |
E | NS6D22008 | 1.31 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 2.59 " | 1 / 2 " | €34.91 | |
F | NS6D24008 | 1.31 " | Mnpt | Satır İçi Ekle | 2.44 " | - | €31.70 | |
E | NS6D22006 | 1.31 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 2.59 " | 3 / 8 " | €35.71 |
NS6 Serisi Hızlı Bağlantı Kesme Kaplinleri
Colder Products Corporation NS6 Serisi kaplinler, üretim tesislerinde ve rafinerilerde sıvıların ve kimyasalların transferi için uygundur. Bu kaplin iç parçaları, arıza süresini en aza indirmek ve sıvı dökülmesini önlemek için dökülmez valflere sahiptir, böylece bunları katı çevre düzenlemelerine bağlı tesisler için ideal hale getirir. Bu kaplinlerin CPC başparmak mandalı ve renk kodlu tasarımı, tek elle çalıştırmayı (bağlama ve ayırma) ve akışkan medya hatlarının görsel olarak ayırt edilmesini sağlar. Dikenli, MNPT ve sıkıştırma bağlantı tiplerinde bulunan bu hızlı bağlantı kesme kaplinlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geçici Güç Dağıtım Kutuları ve Arabaları
- Yakıt Sistemleri Araçları
- Yangın Durdurucu Aksesuarları
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- Cam ve Seramik Matkap Uçları
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Duvarcılık
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Su Kalitesi ve Arıtma
- APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 80 Kaynaklı Nipel
- MOON AMERICAN Kapat
- ACCUFORM SIGNS Rulo Tarafından Dikkat Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 6-1 / 4 "x 3"
- KILLARK Yanıp Sönen Xenon Yeşil Işık Armatürleri
- DWYER INSTRUMENTS MS Serisi Magnesense Fark Basınç Transmiterleri
- KETT TOOLS Rotorlar
- COOPER B-LINE Ağ Yuvası Genişleticiler
- GRAINGER Ortak Cıvata ve Somunlar
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 824 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler