Chainflex CF140us-07-18-25 | Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 7a 600v | 2tzu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JYD 2TZU7

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 7a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JYD Modeli: CF140US-07-18-25Çapraz Referans: 2TZU7
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
€278.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Tepsisi Kablosu
Kablo TipiSürekli Esneme
İletken MalzemesiSaf bakır
Ölçer / İletken18/18
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper7
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı8 x OD
Nominal Dış Çap0.655 "
Iletken sayısı18
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiÖlçer / İletkenNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF130US-07-12 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Saf bakır18/120.495 "12KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€8.77
CHAINFLEX CF130US-07-18 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Saf bakır18/180.58 "18KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€11.88
CHAINFLEX CF140US-07-12 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Saf bakır18/120.58 "12KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€12.04
CHAINFLEX CF140US-07-18 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Saf bakır18/180.655 "18KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€14.46
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Saf bakır18/120.495 "12Korumasız25ft.€172.69
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Saf bakır18/180.58 "18Korumasız25ft.€226.21
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Sürekli Esnek Kanallı Kablo 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Saf bakır18/120.58 "12Korumalı25ft.€233.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Sürekli Esnek Tepsi Kablosu 7a 600v
€278.72 / Adet