ASHCROFT 1084 Test Basınç Göstergesi
stil | Model | Mezuniyetler | Aralık | En Küçük Mezuniyet | Tüp malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-1084S 02L 60PSI | 5 psi | 0 - 60 psi | 0.2 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 301084S02L30C4 | 5 psi | 0 - 30 psi | 0.2 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 | |
A | 301084S02L60C4 | 5 psi | 0 - 60 psi | 0.2 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 | |
A | 30-1084S 02L 30PSI | 5 psi | 0 - 30 psi | 0.2 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 30-1084S 02L 100PSI | 10 psi | 0 - 100 psi | 1 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 301084S02L100C4 | 10 psi | 0 - 100 psi | 1 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 | |
A | 301084S02L200C4 | 20 psi | 0 - 200 psi | 2 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 | |
A | 30-1084S 02L 200PSI | 20 psi | 0 - 200 psi | 2 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 30-1084S 02L 300PSI | 50 psi | 0 - 300 psi | 2 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 30-1084S 02L 600PSI | 50 psi | 0 - 600 psi | 5 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 301084S02L300C4 | 50 psi | 0 - 300 psi | 2 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 | |
A | 301084S02L600C4 | 50 psi | 0 - 600 psi | 5 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 | |
A | 30-1084S 02L 1 PSI | 100 psi | 0 - 1000 psi | 10 psi | Paslanmaz çelik | €325.26 | |
A | 301084S02L1M C4 | 100 psi | 0 - 1000 psi | 10 psi | 316 Paslanmaz Çelik | €479.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havayolu Filtrasyonu ve CO Monitörleri
- Basınç ve / veya Vakum Dönüştürücüler
- Kaynak Battaniyeleri Perde ve Ekranlar
- Yüzey Test Cihazları
- Hava Kalafat Tabancaları
- Boru ve Boru
- Lambalar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Sıcaklık Kontrolleri
- Alaşımlı Çelik
- BRADY Taşınabilir Etiket Yazıcı Seti, Etiket ve MarkWare Yazılımları
- EDWARDS SIGNALING Uzak Bölge Göstergesi
- DAYTON Eğimli Üfleyici 18 1/4 İnç
- OK INDUSTRIES Kablosuz Sarma / Açma Kiti
- AME INTERNATIONAL Dinlenme Pedleri
- MARTIN SPROCKET Simplex Konik Burçlu Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 32B-1 Zincir Numarası
- DANFOSS Ice Guard Kendinden Regüleli Kablolar, 120V
- VOLLRATH Tel Izgaralar
- TSUBAKI Çift Adımlı Lambda Serisi Zincirler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, MDSD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler