Chainflex CF211-02-01-02 | Sürekli Esnek Veri Kablosu 4a 300v | 2tzh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 4a 300v | AC3JUV 2TZH1

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 4a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUV Modeli: CF211-02-01-02Çapraz Referans: 2TZH1
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
€5.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Veri Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
uzunlukBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)
Maks. Alan sayısı Amper4
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı12 x OD
Nominal Dış Çap0.2 "
Iletken sayısı1 kişi
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Kahverengi
Tel Boyutu24 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Dış ÇapIletken sayısıTel RengiÜcret
CHAINFLEX CF211-02-02-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 4a 300v | AC3JUW 2TZH2 CF211-02-02-020.28 "2 kişi1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı€7.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 4a 300v
€5.04 / Adet