CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Sürekli Esnek Veri Kablosu 3a 300v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürekli Esnetme Veri Kablosu |
İletken Malzemesi | Bakır |
Ceket rengi | Gri |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 100ft. |
Maks. Alan sayısı Amper | 3 |
Maks. Voltaj | 300V |
Min. Viraj Yarıçapı | 12 x OD |
Nominal Dış Çap | 0.3 " |
Iletken sayısı | 3 kişi |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
Biriktirme Uzunluğu | 100ft. |
Sıcaklık. menzil | 23 Derece ila 158 Derece F |
Tel Rengi | 1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe |
Tel Boyutu | 24 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.65 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 8544499000 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | İletken Malzemesi | uzunluk | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Biriktirme Uzunluğu | Tel Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-03-02 | Saf bakır | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) | 0.3 " | 3 kişi | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala | 1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe | €9.36 | |
CF211-02-04-02 | Saf bakır | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) | 0.31 " | 4 kişi | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala | 1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı | €11.58 | |
CF211-02-03-02-25 | Bakır | 25ft. | 0.3 " | 3 kişi | 25ft. | 1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe | €178.58 | |
CF211-02-04-02-25 | Bakır | 25ft. | 0.31 " | 4 kişi | 25ft. | 1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı | €189.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00