Chainflex CF211-02-03-02 | Sürekli Esnek Veri Kablosu 3a 300v | 2tzh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF211-02-03-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 3a 300v | AC3JUX 2TZH3

CHAINFLEX CF211-02-03-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 3a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUX Modeli: CF211-02-03-02Çapraz Referans: 2TZH3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€10.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürekli Esnetme Veri Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPVC
uzunlukBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)
Maks. Alan sayısı Amper3
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı12 x OD
Nominal Dış Çap0.3 "
Iletken sayısı3 kişi
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel Rengi1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe
Tel Boyutu24 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiuzunlukNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuTel RengiÜcret
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Saf bakırBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)0.31 "4 kişiBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı€12.11
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Bakır25ft.0.3 "3 kişi25ft.1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe€212.55
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Bakır25ft.0.31 "4 kişi25ft.1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe 4. Mavi ve Kırmızı€203.23
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Sürekli Esneyen Veri Kablosu 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Bakır100ft.0.3 "3 kişi100ft.1. Beyaz ve Kahverengi 2. Yeşil ve Sarı 3. Gri ve Pembe-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF211-02-03-02 Sürekli Esnek Veri Kablosu 3a 300v
€10.42 / Adet