Chainflex CF31-60-04 | Sürekli Esnek Güç Kablosu 53a 1000v | 2tzg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF31-60-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8

CHAINFLEX CF31-60-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 53a 1000v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUT Modeli: CF31-60-04Çapraz Referans: 2TZG8
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
€21.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Güç Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper53
Maks. Voltaj1000V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.67 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Rengiİletken MalzemesiCeket malzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırTPE0.55 "4Korumasız1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€25.27
CHAINFLEX CF35-60-04-1 Sürekli Esneme Güç Kablosu 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırTPE0.61 "4Korumalı1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€23.76
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Sürekli Esneme Güç Kablosu 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1BakırBakırTPE0.28 "1Korumasız1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€4.31
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1BakırBakırTPE0.3 "1Korumalı1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€6.25
CHAINFLEX CF30-60-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3 CF30-60-04Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıSaf bakırPVC0.57 "4KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala23 Derece ila 158 Derece F€12.71
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.57 "4Korumasız25ft.23 Derece ila 158 Derece F€264.82
CHAINFLEX CF31-60-04-25 Sürekli Esneyen Güç Kablosu 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.67 "4Korumalı25ft.23 Derece ila 158 Derece F€397.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF31-60-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 53a 1000v
€21.64 / Adet