Chainflex CF5-07-07-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 9a 600v | 2tzk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF5-07-07-25 Sürekli Esnetme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3

CHAINFLEX CF5-07-07-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JVQ Modeli: CF5-07-07-25Çapraz Referans: 2TZK3
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
€89.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper9
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.35 "
Iletken sayısı7
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuTel BoyutuÜcret
CHAINFLEX CF5-07-05 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Saf bakır0.31 "5Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala18 AWG€3.08
CHAINFLEX CF5-07-07 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Saf bakır0.35 "7Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala18 AWG€4.49
CHAINFLEX CF5-15-18 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Saf bakır0.87 "18Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala16 AWG€13.13
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Bakır0.31 "525ft.18 AWG€60.83
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Bakır0.87 "1825ft.16 AWG€234.90
CHAINFLEX CF5-07-05-100 Sürekli Esnetme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Bakır0.31 "5100ft.18 AWG€258.71
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Sürekli Esnetme Kontrol Kablosu 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Bakır0.35 "7100ft.18 AWG€389.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF5-07-07-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 9a 600v
€89.03 / Adet