A Rulmanlar: Kalıcı Olarak Yağlanmış , Sürücü Tipi: Geri çekme yayı , Görev Derecelendirmesi: Sanayi , Sona ermek: Kaplanmış , Hortum Uçları: 1/2 "(M) NPT , Hortum Kimliği: Evet , Hortum İç Çapı: 1 / 2 " , Hortum Malzemesi: PVC , Ev materyalleri: Katı Pirinç , Mandal: Çok Pozisyonlu, Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli, Yaylı , Maks. Basınç: 300 psi , Maks. Sıcaklık: 150 Derece F , Montaj: Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon , Toplam yükseklik: 21 5 / 16 " , Toplam uzunluk: 20.875 " , Genel Genişlik: 12.5 " , Makara Girişi: 1/2 "(F) NPT , Mühür Tipi: Nitril