Chainflex CF5-25-04-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | 2tzl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF5-25-04-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JWE 2TZL7

CHAINFLEX CF5-25-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 26a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JWE Modeli: CF5-25-04-25Çapraz Referans: 2TZL7
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
€156.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper26
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.43 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF5-25-04 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Saf bakır0.43 "KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€6.52
CHAINFLEX CF6-25-04 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Saf bakır0.49 "KorumalıBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€10.00
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Bakır0.49 "Korumalı25ft.€194.74
CHAINFLEX CF5-25-04-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Bakır0.43 "Korumasız100ft.€625.34
CHAINFLEX CF6-25-04-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Bakır0.49 "Korumalı100ft.€811.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF5-25-04-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 26a 600v
€156.35 / Adet