Chainflex CF6-25-04 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | 2tzc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF6-25-04 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4

CHAINFLEX CF6-25-04 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 26a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JRZ Modeli: CF6-25-04Çapraz Referans: 2TZC4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiYeşil
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper26
Maks. Voltaj600V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.49 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken MalzemesiNominal Dış ÇapKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF5-25-04 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Saf bakır0.43 "KorumasızBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala€6.16
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Bakır0.43 "Korumasız25ft.€157.82
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Bakır0.49 "Korumalı25ft.€174.79
CHAINFLEX CF5-25-04-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Bakır0.43 "Korumasız100ft.€631.26
CHAINFLEX CF6-25-04-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Bakır0.49 "Korumalı100ft.€704.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF6-25-04 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 26a 600v
€11.12 / Adet