Chainflex CF77-ul-05-12-25 | Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | 24a992 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | AB7UEY 24A992

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UEY Modeli: CF77-UL-05-12-25Çapraz Referans: 24A992
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
€138.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Kontrol Kablosu
İletken MalzemesiBakır
Ceket rengiGri
Ceket malzemesiPoliüretan
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj300V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.39 "
Iletken sayısı12
Korumalı / KorumasızKorumasız
Biriktirme Uzunluğu25ft.
Sıcaklık. menzil-31 Derece ila 176 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)34.04
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Dış ÇapIletken sayısıBiriktirme UzunluğuÜcret
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | AB7UEC 24A973 CF77-UL-05-12-10.39 "12Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala€7.77
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-1 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | AB7UED 24A974 CF77-UL-05-18-10.47 "18Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala€11.24
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | AB7UEZ 24A993 CF77-UL-05-18-250.47 "1825ft.€214.50
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | AB7UHE 24C012 CF77-UL-05-12-1000.39 "12100ft.€638.90
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Sürekli Esnek Kontrol Kablosu 5a 300v | AB7UHF 24C013 CF77-UL-05-18-1000.47 "18100ft.€828.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Sürekli Esneme Kontrol Kablosu 5a 300v
€138.95 / Adet